AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6050760 WLL180T-M634PHOTO - 6050760

SICK
copiacopia
SICK - SIK6050760 WLL180T-M634PHOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Frequenza di commutazione - 62.5 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074850372

Codice prodotto

SIK6050760

Cod. produttore

6050760

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

62.5 Hz

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

34.6 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

71.9 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica