AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK6052327 OD1-B150F0AQ15 - 6052327

SICK
copiacopia
SICK - SIK6052327 OD1-B150F0AQ15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Classe di protezione del laser - Classe 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078806016

Codice prodotto

SIK6052327

Cod. produttore

6052327

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Alluminio

OD1-B150F0AQ15. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 50 mm ... 250 mm. Risoluzione 200 μm. Riproducibilità 600 μm. Tempo di risposta 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / Auto. Frequenza di misurazione 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz / AutoSorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1) 7). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 2 mm x 1,3 mm (150 mm). Tipo di connessione Cavo con connettore maschio, M12, 5 poli, 30 cm