SICK - SIK6052368 WS/WE100-2P4439 - 6052368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 20000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 33000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073856283
Codice prodotto
SIK6052368
Cod. produttore
6052368
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
20000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
33000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
632 nm
Area del punto luminoso:
850 mm²


