SICK - SIK6058649 WFS3-40B41CA00 - 6058649
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente max. di uscita - 100 mA
Profondità della forcella - 42 mm
Larghezza del sensore - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
7449075230593
Codice prodotto
SIK6058649
Cod. produttore
6058649
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente max. di uscita:
100 mA
Profondità della forcella:
42 mm
Larghezza del sensore:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
25 mm
Lunghezza del sensore:
64.3 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.046 ms
Frequenza di commutazione:
15000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C


