SICK - SIK6058742 UFN3-70B417 - 6058742
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Profondità della forcella - 69 mm
Larghezza del sensore - 18 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449077575333
Codice prodotto
SIK6058742
Cod. produttore
6058742
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Profondità della forcella:
69 mm
Larghezza del sensore:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza del sensore:
47.5 mm
Lunghezza del sensore:
92.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.25 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
5...5 °C


