SICK - SIK7020037 LISF32900FIBEROPT - 7020037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 315...315 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8001021941169
Codice prodotto
SIK7020037
Cod. produttore
7020037
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
315...315 °C
LISA32900. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica WLL260Lunghezza fibra ottica 900 mm. Materiale, nucleo Fibra di vetro. Materiale, guaina Acciaio inox. Dimensioni bussola di montaggio Ø 7,4 mm. Dimensioni bussola terminale Ø 4,7 mm. Bussola liscia ✔. Deflettore a 90° ✔. Raggio di curvatura, fibra ottica 19 mmTemperatura ambiente di funzionamento –50 °C ... +250 °C


