SICK - SIK7020039 LISA32900LIGH - 7020039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021361264
Codice prodotto
SIK7020039
Cod. produttore
7020039
Produttore
SIK
LISF32900. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica WLL260Lunghezza fibra ottica 900 mm. Materiale, nucleo Fibra di vetro. Materiale, guaina Acciaio inox. Dimensioni bussola di montaggio Ø 7,4 mm. Dimensioni bussola terminale Ø 4,7 mm. Bussola liscia ✔. Raggio di curvatura, fibra ottica 19 mm. Temperatura ambiente di funzionamento –50 °C ... +250 °C


