SICK - SIK7900001 IM08-02BPS-ZW1 INDU - 7900001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073400325
Codice prodotto
SIK7900001
Cod. produttore
7900001
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


