SICK - SIK7900002 IM08-02BNS-ZW1 INDU - 7900002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073400332
Codice prodotto
SIK7900002
Cod. produttore
7900002
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


