AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7900009 IM08-04NPS-ZW1 INDU - 7900009

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900009 IM08-04NPS-ZW1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071587561

Codice prodotto

SIK7900009

Cod. produttore

7900009

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

45 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1800 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK7900009 - IM08-04NPS-ZW1