AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7900038 IM12-04BNS-ZC1 INDU - 7900038

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900038 IM12-04BNS-ZC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768875584

Codice prodotto

SIK7900038

Cod. produttore

7900038

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

IM12-04BNS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 HzTipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN.Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili