AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7900041 IM12-08NPS-ZW1 INDU - 7900041

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900041 IM12-08NPS-ZW1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074143146

Codice prodotto

SIK7900041

Cod. produttore

7900041

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK7900041 - IM12-08NPS-ZW1