SICK - SIK7900043 IM12-08NPO-ZW1 INDU - 7900043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 12 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074143122
Codice prodotto
SIK7900043
Cod. produttore
7900043
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


