SICK - SIK7900045 IM12-08NPS-ZC1 INDU - 7900045
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449071448336
Codice prodotto
SIK7900045
Cod. produttore
7900045
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


