SICK - SIK7900155 IM30-20NPO-ZW1 INDU - 7900155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 30 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8001021296757
Codice prodotto
SIK7900155
Cod. produttore
7900155
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
150 Hz


