AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7900157 IM30-20NPS-ZC1 INDU - 7900157

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900157 IM30-20NPS-ZC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021296863

Codice prodotto

SIK7900157

Cod. produttore

7900157

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

76 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

150 Hz

IM30-20NPS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 150 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili