SICK - SIK7900179 IH06-02BPS-VT1 INDU - 7900179
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073400387
Codice prodotto
SIK7900179
Cod. produttore
7900179
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
6.5 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


