AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7900602 MZK1-02VPS-AU0 - 7900602

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900602 MZK1-02VPS-AU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768951943

Codice prodotto

SIK7900602

Cod. produttore

7900602

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Grado di protezione (IP):

IP67

MZK1-02VPS-AU0. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Forma cilindrica Cilindro con scanalatura a coda di rondine. Lunghezza 26 mmUscita di commutazione PNP. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Superficie attiva Davanti. Materiale, superficie attiva Materiale plastico, Materiale plastico. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m