AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7902118 IM12-02BAS-ZU0 INDU - 7902118

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902118 IM12-02BAS-ZU0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

sensori prossimita induttivi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449073400424

Codice prodotto

SIK7902118

Cod. produttore

7902118

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

71 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

20...20 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...8 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...8 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...8 V

Sensori di prossimità induttivi. Vantaggi per il cliente: maggiore distanza reale, robusta custodia metallica, rttima immunità EMC, forma standard/corta. Montaggio protetto/sporgente.