AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7902122 IM18-05BUS-ZU0 INDU - 7902122

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902122 IM18-05BUS-ZU0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073400448

Codice prodotto

SIK7902122

Cod. produttore

7902122

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tensione di alimentazione:

20...20 V

Frequenza di commutazione:

100 Hz

IM18-05BUS-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mmMontaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/ODotazione elettrica AC/DC 2 fili