SICK - SIK7902126 IM30-10BUS-ZU0 INDU - 7902126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001022888036
Codice prodotto
SIK7902126
Cod. produttore
7902126
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
81 mm
Tensione di alimentazione:
20...20 V
Frequenza di commutazione:
30 Hz


