SICK - SIK7902127 IM30-10BUO-ZU0 INDU - 7902127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001022887749
Codice prodotto
SIK7902127
Cod. produttore
7902127
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
81 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
20...20 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
30 Hz
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
6.5...6.5 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
6.5...6.5 V
Tensione nominale di comando Us DC:
6...6 V