AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7902129 IM30-15NUO-ZU0 INDU - 7902129

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902129 IM30-15NUO-ZU0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074442041

Codice prodotto

SIK7902129

Cod. produttore

7902129

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

81 mm

Tensione di alimentazione:

20...20 V

Frequenza di commutazione:

30 Hz

IM30-15NUO-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mmMontaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/CDotazione elettrica AC/DC 2 fili