AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7902134 IH34-30NUS-KU0 INDU - 7902134

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902134 IH34-30NUS-KU0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 30 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077703095

Codice prodotto

SIK7902134

Cod. produttore

7902134

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

34 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

82 mm

Tensione di alimentazione:

20...20 V

Frequenza di commutazione:

50 Hz

IH34-30NUS-KU0. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Standard. Diametro Ø 34 mmDistanza di commutazione Sn 30 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 24,3 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 25 Hz, 50 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/O. dotazione elettrica AC/DC 2 fil