AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7902138 IQ80-60NUP-KK0 INDU - 7902138

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902138 IQ80-60NUP-KK0 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 60 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074498512

Codice prodotto

SIK7902138

Cod. produttore

7902138

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

AC / DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

20...20 V

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Frequenza di commutazione:

4 Hz