AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7902928 IM12-02BCP-ZC1 INDU - 7902928

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902928 IM12-02BCP-ZC1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

sensori prossimita induttivi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449072501382

Codice prodotto

SIK7902928

Cod. produttore

7902928

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

75 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Rivestimento della custodia:

Cromato

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Resistente alla compressione:

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK7902928 - IM12-02BCP-ZC1