AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK7902937 IM18-08NCP-ZW1 INDU - 7902937

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902937 IM18-08NCP-ZW1 INDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071239651

Codice prodotto

SIK7902937

Cod. produttore

7902937

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

300 Hz

IM18-08NCP-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 300 Hz. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP / NPNFunzione di uscita N/C / N/O. Caratteristica della modalità di commutazione. Programmabile tramite cablaggio. Dotazione elettrica DC 4 fili