AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH5112550 ELT VMI 5/23-2 50W.230V. VM SK - 5112550

copiacopia
SICOM SPA (ELT) - EHH5112550 ELT VMI 5/23-2 50W.230V. VM SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade di potenza - 80...80 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Larghezza - 62 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110414935

Codice prodotto

EHH5112550

Cod. produttore

5112550

Produttore

SOL

Adatto per lampade di potenza:

80...80 W

Tensione nominale:

230...230 V

Larghezza:

62 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

106 mm

ELT VMI 5/23-2 50W VM. L x B x H (mm): 106 x 62 x 52.