AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH9314012 ELT BE 35-MH-7 - 9314012

copiacopia
SICOM SPA (ELT) - EHH9314012 ELT BE 35-MH-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35...35 W

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110498065

Codice prodotto

EHH9314012

Cod. produttore

9314012

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

35...35 W

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

ELT BE 35-MH-7 Alimentatore elettronico per lampade ad alogenuri metallici. Lampada: 35 W MH. Frequenza operativa (Hz): 200/240. Corrente (A): 0,19 . Tensione di accensione (Kv): 4.5 . Fattore di potenza: ≥0.95. Temperatura operativa (ta (ÎçC)): -20 ... +65.