AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH9640011 ELT BE 418-2 3-4X18W (T8-TCL) 220-240V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Adatto per lampade di potenza - 4...4 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 230 mm

  • Modello multiwatt - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110473246

Codice prodotto

EHH9640011

Cod. produttore

9640011

Produttore

SOL

Modello:

Elettronico

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

230 mm

Modello multiwatt:

no

Larghezza:

28 mm

Adatto per numero di lampade:

3...4

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Adatto per lampada di potenza (1 lampada):

4...4 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per lampada di potenza (2 lampade):

4...4 W

Non dimmerabile:

Adatto per lampada di potenza (4 lampade):

4...4 W

Con serracavo:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Adatto per lampada di potenza (3 lampade):

4...4 W

Alimentatori elettronici per 3 o 4 lampade fluorescenti T8 / TC-L 18W. IP20. Alimentatore di classe I per uso incorporato. Accensione con preriscaldamento nei catodi per una lunga durata nella lampada, senza lampeggi o sfarfallio. Potenza totale costantee flusso luminoso stabilizzato. Funzionamento ad alta frequenza. Alta efficienza energetica. Effetto stroboscopico corretto.