AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH9918028 ELT LC 104/700-B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 7...7 V

  • Potenza di uscita - 1...4 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110494913

Codice prodotto

EHH9918028

Cod. produttore

9918028

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

7...7 V

Potenza di uscita:

1...4 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

80 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Driver per applicazioni LED a corrente costante. 220-240V DC AC 700mA. IP 20. Standard. Alimentazione per moduli LED a corrente costante. Fattore di potenza elevato. Classe II con protezione termica. Da incorporare. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente. Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto. Modello DLC permette la regolazione con TRIAC. 10-100%. Dichiarazione di conformità CE. 80x37x21mm. 0,05Kg.