AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA (ELT) - EHH9918334 ELT DLC 142/1050-E-1..10V 29..40W - 9918334

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 29...40 W

  • Corrente di uscita - 1050...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435110494241

Codice prodotto

EHH9918334

Cod. produttore

9918334

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

29...40 W

Corrente di uscita:

1050...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

69 mm

Lunghezza:

108 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Driver LED. Dimmerabile 1-10V. 220+240V. 29-40W.