AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3552140 JD G9 PW-S 48W 220/240V - 3552140

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3552140 JD G9 PW-S 48W 220/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 48 W

  • Base - G9

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

  • Tensione della lampada - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564115219

Codice prodotto

SOL3552140

Cod. produttore

3552140

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

48 W

Base:

G9

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

44 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

14 mm

Protezione UV:

no

Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3552140 - JD G9 PW-S 48W 220 240V