SICOM SPA - SOL3570151 JC 20W 12V GY6.35 - 3570151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 300 lm
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8033564110269
Codice prodotto
SOL3570151
Cod. produttore
3570151
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
300 lm
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
11 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Protezione UV:
no
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no