AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3570263 JC 35W 12V GY6.35 - 3570263

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3570263 JC 35W 12V GY6.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Base - GY6,35

  • Temperatura del colore - 2900 K

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Diametro - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564110283

Codice prodotto

SOL3570263

Cod. produttore

3570263

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

35 W

Base:

GY6,35

Temperatura del colore:

2900 K

Tensione della lampada:

12...12 V

Diametro:

11 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm

Protezione UV:

no

Tecnologia a infrarossi (IRC):

no

Modello:

Chiaro

Xeno:

no

Lampada alogena a bassa tensione senza riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3570263 - JC 35W 12V GY6.35