AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3570386 JC 100W 12V GY6.35 - 3570386

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3570386 JC 100W 12V GY6.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Base - GY6,35

  • Temperatura del colore - 2900 K

  • Durata media nominale - 2000 h

  • Tensione della lampada - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564110313

Codice prodotto

SOL3570386

Cod. produttore

3570386

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

100 W

Base:

GY6,35

Temperatura del colore:

2900 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

12...12 V

Diametro:

11 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm

Protezione UV:

no

Tecnologia a infrarossi (IRC):

no

Modello:

Chiaro

Xeno:

no

JC GY6.35 100W 2900K.