AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3577010 PAR 16-C LED GU10 ALU-BIAN 19L - 3577010

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3577010 PAR 16-C LED GU10 ALU-BIAN 19L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Lunghezza - 56 mm

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033564111068

Codice prodotto

SOL3577010

Cod. produttore

3577010

Produttore

SOL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

1...1 W

Lunghezza:

56 mm

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

147 cd

Lampada led PAR16 - 19 LED - ATTACCO GU 10 - 230 VOLT. Utilizzare con trasformatore magnetico. Bianco.