AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL3701040 LED NOSTALGIA 6.4W E27 220/240V PANASONI

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL3701040 LED NOSTALGIA 6.4W E27 220/240V PANASONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6.4...6.4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 119 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076324512

Codice prodotto

SOL3701040

Cod. produttore

3701040

Produttore

SOL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6.4...6.4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

119 mm

Tensione nominale:

22...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

LED NOSTALGIA - Goccia - FASCIO ALL AROUND 360°. EQ.INC.40W. Nostalgia Goccia 6,4W - 2700K - E27 - 470lm. 60x119mm.