AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5001200 SIRIO MINI PROF.+COP.TRASP.-2M - 5001200

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904991068

Codice prodotto

SOL5001200

Cod. produttore

5001200

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

SIRIOprofile Mini-T Profilo + copertura trasparente - SIRIO profile MINI di piccole dimensioni è adatto a strisce LED ampie 5/8 mm. Per SIRIO profile Mini è stata realizzata una base di montaggio a incastro da installare prima del profilo a cui va incastrata successivamente il profilo con i LED. Le ridotte dimensioni di questo profilo permettono il suo utilizzo nelle più diverse applicazioni. Il profilo può essere usato nei sottopensili della cucina, per illuminare gli scaffali dei negozi, showroom e perun’illuminazione LED discreta e funzionale in camper o barche. Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di realizzare un corpo illuminante d’arredo. Finitura alluminio anodizzato. Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Copertura è trasparente. Dimensione: 2000x9,6x15mm.