AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5003170-B SIRIO CORNER BIANCO PROF.+COP.TRASP.-2M - 5003170-B

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904992591

Codice prodotto

SOL5003170-B

Cod. produttore

5003170-B

Produttore

SOL

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

SIRIOprofile Corner Bianco RAL 9010 + copertura trasparente - SIRIO profile Corner ha un angolo di emissione luminosa di 45°. Adatto per essere installato in qualsiasi applicazione ad angolo,viene spesso utilizzato per l’illuminazione LED di sottopensilidi cucine e scaffali. Il profilo in alluminio agisce come dissipatore di calore dei LED. Sono disponibili i relativi accessori, come le testate di chiusura e le staffe di fissaggio, per un finish moderno. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato trasparente di alta qualità, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x30,9x9,2mm.