SICOM SPA - SOL5004520 SIRIO L55 TRIM PROF.+COP.BIANCA-2M - 5004520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993192
Codice prodotto
SOL5004520
Cod. produttore
5004520
Produttore
SOL
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
SIRIOprofile L55-B Trim Profilo + copertura bianca - 2 mt. SIRIO profile L55 TRIMLESS ha un design funzionale e moderno che lo rende particolarmente versatile. Ideale per tre diversi tipi di installazione: incasso su cartongesso, su superficie o a sospensione. Cover ampia 55 mm. Il profilo è idoneo anche per le strisce LED rigide a doppia fila. La forma interna è ottimizzata in modo da aumentare la distribuzione della luce e l'efficienza della lampada. Il tutto si traduce in una lampada LED dal design contemporaneo per LED professionali e altamente performanti. Consigliamo di installare questo profilo come illuminazione principale su soffitti in cartongesso con lastre di 12,5 mm e 24 mm. Il profilo può anche essere usato come installazione indipendente su superficie e come lampada LED a sospensione. Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di realizzare un corpo illuminante d’arredo. Finitura in alluminio anodizzato. Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Copertura: bianca (punti LED non visibili). Disponibile chiave d’appoggio per calibrazione profili. APPLICAZIONI: Illuminazione LED ad incasso su soffitti di cartongesso, su superficie o a sospensione. Ampia cover di 55 mm. Illuminazione di uffici, negozi, saloni, alberghi. Corpo illuminante indipendente. Possibile applicazione a sospensione con cavi.



