AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600710 SIRIO RS 35 12V - 5600710

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600710 SIRIO RS 35 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Altezza - 38 mm

  • Larghezza - 82 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076824500

Codice prodotto

SOL5600710

Cod. produttore

5600710

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

35...35 W

Grado di protezione (IP):

IP00

Altezza:

38 mm

Larghezza:

82 mm

Lunghezza:

100 mm

Adatto per tensione costante:

Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600710 - SIRIO RS 35 12V