AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600810 SIRIO LPV-100 12V IP67 - 5600810

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600810 SIRIO LPV-100 12V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Altezza - 37 mm

  • Modello - Statico

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117398

Codice prodotto

SOL5600810

Cod. produttore

5600810

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Altezza:

37 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

190 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;