AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600860 SIRIO LPV-150 24V IP67 - 5600860

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600860 SIRIO LPV-150 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078672291

Codice prodotto

SOL5600860

Cod. produttore

5600860

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

191 mm

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

SIRIO LPV-150 24V IP67 converter.