AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600925 SIRIO ED-S 75 24V - 5600925

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600925 SIRIO ED-S 75 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 75...75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904990719

Codice prodotto

SOL5600925

Cod. produttore

5600925

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

75...75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

148 mm

SIRIO ED-S 75W 24V. Dimensione: 148 x 40 x 30. IP20.