AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5600935 SIRIO ED-S 120 24V - 5600935

SICOM SPA
copiacopia
SICOM SPA - SOL5600935 SIRIO ED-S 120 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078536999

Codice prodotto

SOL5600935

Cod. produttore

5600935

Produttore

SOL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

300 mm

SIRIO ED-S 120W. Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 24 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. Alta efficienza - Lunga durata ed affidabilità LED di indicazione “stato ON” (modello RS). L x B x H (mm): 300 x 40 x 30.