AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5601184020 SIRIOTAPE 11W/MT 840 24V SLIM - 5601184020

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1185 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904992928

Codice prodotto

SOL5601184020

Cod. produttore

5601184020

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1185 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

11 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

5 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

SIRIO TAPE LED 2835 11W/m Ultra Slim - 60 LED/m 11W/m 1185lm/m 4000K CRI 80 24V - 120°.