SICOM SPA - SOL5601984065 SIRIOTAPE 19W/MT 840 24V IP 65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1580 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053904993499
Codice prodotto
SOL5601984065
Cod. produttore
5601984065
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
1580 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19 W
Modello:
Striscia
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
240
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm