AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM SPA - SOL5605910 SIRIOTAPE 14W/M 834 12V - 5605910

SICOM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564113482

Codice prodotto

SOL5605910

Cod. produttore

5605910

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP00

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

20

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2.2 mm

Bobina di striscia a LED ad alto flusso luminoso da 5m divisibile ogni 5cm. Alimentazione 12VDC. Consumo 14.4W/m. Fascio d'apertura 120°. Temperatura ambiente -25° a +50°C. Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80. Assenza raggi UV. Durata di vita media 20.000h con il 70% del flusso iniziale a 2 tc 45°C. Bianco caldo. Lumen/m: 1080. Lux@1m: 215.