SICOM SPA - SOL5605912 SIRIOTAPE 14W/M 827 12V - 5605912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP00
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8033564117299
Codice prodotto
SOL5605912
Cod. produttore
5605912
Produttore
SOL
Grado di protezione (IP):
IP00
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
20
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.2 mm



